Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Betonzwinge
>
Artikel
Einschiebling lackiert für Betonzwinge 1401
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-ei-1401.10l
Hersteller:
Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
1401.10l
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betonzwinge
Einschalzwinge
Zubehör für 1407 Einschiebling lackiert für Betonzwinge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
2 kg
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Baugeräte
>
Zwingen
Weitere Suchbegriffe:
Baustelleneinrichtung
,
Betozwinge
,
Betriebsausstattung
,
Eichinger
,
Einschiebling
,
Keilzwinge
,
Säulenzwinge
,
Schalungszwinge
,
Umsteckbolzen
,
Zwinge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonsilo quadratisch liegend Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine, Traverse, 250 l
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.075,52*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 250 l
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.426,32*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch, gerader variabler Auslauf, Reißleine, Traverse, 250 Liter
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.606,95*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 250 Liter
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.838,31*
Ähnlich
Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Kettenrad Kette 150 l
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,74*
Ähnlich
Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Reißleine Traverse 400 l
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen