Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonzwinge roh 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonzwinge roh 800 mm
Betonzwinge roh 800 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1401.3l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1401.3l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonzwinge
Einschalzwinge

Eichinger Betonzwinge mit Schieber aus gelochtem Vierkantstahl.

Produktbeschreibung:

  • Betonzwinge mit Schieber 24 mm
  • Flachstahl 40/8
  • Vierkantstahl 24 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
roh
Gewicht:
5,5 kg
Länge:
800 mm
Typ:
Betonzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1401.10l
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.