Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilzwinge lackiert 400 - 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilzwinge lackiert 400 - 700 mm
Keilzwinge lackiert 400 - 700 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1404.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1404.1l
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Keilzwinge, aus robuster Profilstahlkonstruktion.

Produktbeschreibung:

  • Keilzwinge
  • Profilstahlkonstruktion
  • stufenlose Verstellung durch Klemmkeil

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
4,5 kg
Typ:
Keilzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.419,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.