Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilzwinge verzinkt 500 - 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilzwinge verzinkt 500 - 900 mm
Keilzwinge verzinkt 500 - 900 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1404.2v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1404.2v
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Keilzwinge, aus robuster Profilstahlkonstruktion.

Produktbeschreibung:

  • Keilzwinge
  • Profilstahlkonstruktion
  • stufenlose Verstellung durch Klemmkeil

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
5 kg
Typ:
Keilzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.419,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1404.1v
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.