Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinzieher 90 - 330 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger-Logo
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1502.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1502.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflasterziehzange
Steinzieher
Verbundsteinzieher
steinzieher

Produktbeschreibung:

  • robuste Stahlrohrkonstruktion universell einsetzbar für alle Steinformen und Steingrößen
  • mit verstellbarer Spannweite ohne Werkzeug
  • Öffnungsweite: 90 - 230 mm
  • Eintauschtiefe: 100 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
4 kg
Tragkraft:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.073,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1502.1l
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.