Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelelementzange, Tragkraft 1000 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelelementzange, Tragkraft 1000 kg, lackiert
Winkelelementzange, Tragkraft 1000 kg, lackiert
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1568.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1568.1l
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Winkelelementzange, zum sicheren und zuverlässigen Transport von L-förmigen Steinen.

Produktbeschreibung:

  • manueller Gewichtausgleich durch individuelle Positionierung der Kranöse
  • Wechselautomatik von Greifen und Öffnen
  • Öffnungsweite 15 - 245 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
59 kg
Tragkraft:
1000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,51*
€ 1.448,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,66*
€ 1.395,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.142,59*
€ 1.359,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.112,52*
€ 1.323,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,83*
€ 1.257,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,19*
€ 1.242,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,36*
€ 1.229,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.291,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.