Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, lackiert
Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, lackiert
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1568.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1568.2l
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Winkelelementzange, zum sicheren und zuverlässigen Transport von L-förmigen Steinen.

Produktbeschreibung:

  • manueller Gewichtausgleich durch individuelle Positionierung der Kranöse
  • Wechselautomatik von Greifen und Öffnen
  • Öffnungsweite 100 - 300 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
180 kg
Tragkraft:
3000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.645,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.215,94*
€ 5.016,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.054,92*
€ 4.825,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.950,94*
€ 4.701,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.846,98*
€ 4.577,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,91*
€ 4.369,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.645,78*
€ 4.338,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,66*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.420,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.609,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.297,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.