Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor MSA 11 DF - 13 bar, 500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenkompressor MSA MAXPLUS 11-500, 13 bar
Schraubenkompressor MSA MAXPLUS 11-500, 13 bar
Artikel-Nr.:
     415-elmag11567
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11567
EAN/GTIN:
     9004853115677
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

ELMAG®-MARK MSA Schraubenkompressoren gehören mit zu den besten, technologisch führenden Hochleistungsaggregaten zu gewerbliche und industrielle Druckluftversorgungssysteme. Zu den Einsatz eines Schraubenverdichters sprechen vor allem eine nahezu verlustfreie Komprimierungsweise mittels berührungsloser Rotorschrauben, geringe Energiekosten, Verlässlichkeit und eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • geeignet zu Verteilernetze in Gewerbe und Industrie
  • liefert völlig kondensatfreie Druckluft höchster Qualität
  • platzsparend aufgebaut auf Speicherbehälter
  • MSA Energiersparprogramm ES 3000 zu geringen Energiekosten
  • indirekter Riemenantrieb
  • energiesparende Stern-Dreieick-Anlaufschaltung
  • hochwirksame Kühlung
  • zusätzlich mit Luft-/Ölkühler
  • höchste, kondensatfreie Druckluftqualität
  • effizienter Vorfilter
  • Kältetrockner MD x mit hoher Kühlleistung und umweltfreundlichem Kältemittel
  • Druckluft-Nachfilter
  • zentrale Kondensatableitung aus Kessel, Trockner und Filterstufen
  • Luftabgang: 3/4"
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
500 l
Breite:
660 mm
Gewicht:
405 kg
Höhe:
1680 mm
Länge:
1940 mm
Leistung:
11000 Watt
max. Betriebsdruck:
13 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schraubenkompressor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7.905,81*
€ 8.173,84*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.945,81*
€ 9.093,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.093,35*
€ 10.821,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.976,45*
€ 10.681,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.752,04*
€ 10.414,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.403,78*
€ 10.000,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.945,81*
€ 9.455,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.