Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor ölfrei SUPERFOX 115-15-5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor ölfrei SUPERFOX 115-15-5 W
Kompressor ölfrei SUPERFOX 115-15-5 W
Artikel-Nr.:
     415-elmag21215
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21215
EAN/GTIN:
     9004853212154
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor

Zu verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann sehr saubere, ölfreie Druckluft erwünscht oder erforderlich sein - so etwa beim Farbauftrag von speziellen Farbpigmenten, bei medizinischen Anwendungen, bei der Produktion von Backwaren oder anderen Lebensmitteln . Der direkt angetriebene, ölfreie Kompressor SUPERFOX wurde speziell zu diesen Zweck entwickelt und ist besonders robust und hochwertig ausgeführt.

Produktbeschreibung:

  • EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
  • ideal zu Hobby, Handwerk und Baustelle
  • zu leichte Druckluftarbeiten
  • mit einem robusten Schutzrahmen
  • als Druckausgleichsbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
  • „Plug-and-play Zoll-Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter zu automatischen Ein- und Ausschaltbetrieb
  • Manometer zu Behälterdruck
  • Manometer zu Systemdruck
  • Druckminderventil zu stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • leicht transportier- bzw. fahrbar
  • Schalldruckpegel (4 m): 72 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
5 l
Breite:
310 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
23 kg
Höhe:
400 mm
Länge:
530 mm
Leistung:
1100 Watt
max. Betriebsdruck:
15 bar
Spannung:
230 Volt
Typ:
Ölfreier Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor-tragbar elmag, kompressor tragbar, tragbarer kompressor 15 bar, Boy, Ecu, Elmag, Esprit, Kompressor, medizinischenAnwendungen, ölfrei, Superfox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 669,94*
€ 746,93*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 665,38*
€ 747,58*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 650,28*
€ 753,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,45*
€ 856,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,22*
€ 1.018,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,88*
€ 999,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,88*
€ 974,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,94*
€ 913,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,51*
€ 845,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,45*
€ 822,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21252
ab € 398,99*
Ähnlich
ELMAG
21200
ab € 611,49*
Ähnlich
ELMAG
21202
ab € 554,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.