Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole PA Polyamid, ohne Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole PA Polyamid, ohne Düse
Ausblaspistole PA Polyamid, ohne Düse
Artikel-Nr.:
     415-elmag32250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32250
EAN/GTIN:
     9004853322501
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Produktbeschreibung:

  • bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.)
  • robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar)
  • solide Bauweise
  • praxisorientierte Formgestaltung
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
  • mit Düse nach Kundenwunschbestückbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25
  • Lufteingang: IG 1/4"
  • Medium: gefilterte Druckluft
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • empfohlener Arbeitsdruck: 2 - 6 bar
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
  • Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
  • Anschlussgewinde Ausgang (Düse): IG M12 x 1,25
  • Material Gehäuse: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
  • Material Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
  • Material Dichtungen: NBR, PU
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Typ:
Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,75*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 20,65*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 21,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 16,91*
€ 26,78*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 20,30*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32257
ab € 19,94*
Ähnlich
ELMAG
32258
ab € 18,88*
Ähnlich
ELMAG
32256
ab € 19,38*
Ähnlich
ELMAG
32253
ab € 23,87*
Ähnlich
ELMAG
32254
ab € 27,79*
Ähnlich
ELMAG
32252
ab € 16,98*
Ähnlich
ELMAG
32255
ab € 21,25*
Ähnlich
ELMAG
32251
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.