|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-elmag42073 Herst.-Nr.: 42073 EAN/GTIN: 9004853420733 |
| | |
|
|  |  |
 | Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 mm ist das typische Profigerät zu Tankstelle und Werkstatt. Die Einhebelbedienung zu Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) sorgt zu einfache Handhabung. Produktbeschreibung: - speziell zu PKW-Reifen
- Eichzulassung: EWG Bauartzulassung: D 98, 18.08.02
- Manometer (Güteklasse 1), Ø 80 mm und stoßabsorbierender Schutzkappe
- robuster Alu-Handgriff, Oberfläche korrosionsgeschützt
- drehbarer Füllschlauch zu optimale und ermüdungsfreie Arbeitspositionen
- eingebauter Filter zum Schutz des Manometers vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß
- mit Momentstecker
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | geeicht |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Druckluft-Fettpresse, Düsenset, Elmag, Kombi-Fettpresse, Profi-Reifenfüller, Reifendruckprüfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 157,12* | € 192,13* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,60* | € 193,93* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,25* | € 200,88* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 177,50* | € 238,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|