Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Momentstecknippel mit Schlauch 500 mm für Modell 80-EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Momentstecknippel mit Schlauch 500 mm
Momentstecknippel mit Schlauch 500 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-42078
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42078
EAN/GTIN:
     9004853420788
  • Mit Schlauch 500 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42083
ab € 13,44*
Zubehör
ELMAG
42070
ab € 156,67*
Zubehör
ELMAG
42073
ab € 156,96*
Zubehör
ELMAG
42082
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.