Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42090 Herst.-Nr.: 42090 EAN/GTIN: 9004853420900 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Farbspritzpistole 162 A OT: - handliches Obertopf-Modell
- mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
- Fließbehälter 600 cm³ Nylon
- stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Düsensatz: 1,2 mm
- Luftverbrauch: 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck: 4-8 bar
Produktbeschreibung Sprühpistole 61 C: - zu Sprühmittel
- Alu-Gehäuse
- Zerstäubungslanze
- Alu-Saugtopf zu 1 l Sprühmittel
Produktbeschreibung Ausblaspistole 60 A: - mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- kurze Ausblasdüse zur Formung eines optimalen Ausblaskegels
- Druckluftanschluss: G 1/4'
Produktbeschreibung Reifenfüller 60 Ø - mit Momentstecknippel
- Manometer: Ø 63 mm
Lieferumfang: - Farbspritzpistole 162 A OT, mit Fließbehälter 500 cm³ Nylon
- Sprühpistole PROFI 61 C, mit Saugtopf zu 1 l Sprühmittel
- Ausblaspistole 60 A, mit kurzer Ausblasdüse
- Spiralschlauch-Set, Schlauchwerkstoff: Polyamid 6 RPL, verschweißte Kupplung und Stecktülle, Ø 6 x 8 mm, Länge: 5 m
- Reifenfüller 60 D, mit Manometer 0-10 bar
- Universal-Füllset zu Reifenfüller, dreiteilig
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,54* | € 67,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 52,95* | € 67,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,25* | € 69,57* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 56,18* | € 76,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,53* | € 76,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 153,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|