Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-42090 Herst.-Nr.: 42090 EAN/GTIN: 9004853420900 |
|
|
| | |
| Farbspritzpistole 162 A OT, mit Fließbandbehälter 600 cm³ Nylon ● Sprühpistole PROFI 61 C, mit Saugtopf für 1 l Sprühmittel ● Ausblaspistole 60 A mit kurzer Ausblasdüse ● Spiralschlauch-Set, Schlauchwerkstoff Polyamid 6 RPL, verschweißte Kupplung und Stecktülle, ø 6 x 8 mm, Länge 5 m ● Reifenfüller 60 D mit Manometer 0 - 10 bar ● Universal-Füllset für Reifenfüller, dreiteilig ● ● Features: ●Qualität, ergonomisch, langlebigDie praxisbewährten Qualitätswerkzeuge von ELMAG erfreuen durch hohe Verarbeitungsqualität, ergonomische Ausführung und lange Lebensdauer. Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,55* | € 67,50* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 52,94* | € 67,69* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,07* | € 70,08* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 56,37* | € 76,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,79* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|