Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL AIR INDUSTRIE 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 18
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 18
Artikel-Nr.:
     415-elmag42182
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42182
EAN/GTIN:
     9004853421822
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Die automatischen Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE wurden zu den anspruchsvollen gewerblichen und industriellen Dauereinsatz entwickelt und sind mit schlagfestem, geschlossenem Gehäuse ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • modernes, funktionelles Design
  • robuste, schlagfeste Ausführung
  • schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand--Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung, abschaltbar
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • mit Kupplung und Stecknippel
  • mit einer Sicherheits-Entlüftungskupplung ausgestattet - zu eine sichere und schonende Entlüftung vor Trennung des Anschlusses
  • mit dem einstellbaren Schlauchstopper
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schlauch-Ø innen x außen: 10 x 15 mm
  • Schlauchlänge: 21 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Höhe:
510 mm
Länge:
510 mm
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
12 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, automatisch, Elmag, RollAirIndustrie, RollAirIndustrieOpen, RollHDIndustrieOpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 638,72*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 555,88*
€ 638,73*
€ 4,90*
ab € 567,55*
€ 638,75*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 632,77*
€ 704,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,66*
€ 726,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,94*
€ 865,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,15*
€ 821,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,84*
€ 774,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42180
ab € 315,42*
Ähnlich
ELMAG
00820
ab € 220,20*
Ähnlich
ELMAG
42190
ab € 329,41*
Ähnlich
ELMAG
42248
ab € 308,75*
Ähnlich
ELMAG
42247
ab € 286,17*
Ähnlich
ELMAG
42242
ab € 170,80*
Ähnlich
ELMAG
42245
ab € 191,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.