Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-400
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-400
Artikel-Nr.:
     415-elmag43574
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43574
EAN/GTIN:
     9004853435744
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Öl - Farbe
  • geeignet zu Baugewerbe, Lackierereien, Hydraulikwerkzeuge
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Stahl
  • Polyurethan-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • mit doppeltem Anschluss Eingang bzw. Ausgang

    Technische Daten:

    • elmag43574 - 13 m (für Schläuche mit Ø 2 x 13), Eingang IG 1/2", Ausgang AG 3/8", 10 m (für Schläuche mit Ø 2 x 17)
    • elmag43575 - 22 m (für Schläuche mit Ø 2 x 13), Eingang IG 1/2", Ausgang AG 3/8", 15 m (für Schläuche mit Ø 2 x 17)
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    200 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchaufroller 200bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 508,62*
    € 579,63*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 499,70*
    € 579,64*
    € 4,90*
    ab € 507,47*
    € 579,66*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 522,78*
    € 655,28*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 655,28*
    € 779,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 640,90*
    € 762,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 624,88*
    € 743,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 585,04*
    € 696,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 540,69*
    € 643,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 522,78*
    € 622,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43572
    ab € 614,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    43576
    ab € 503,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.