Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag44220 Herst.-Nr.: 44220 EAN/GTIN: 9004853442209 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 61242 bzw. EN 61316
- Trommel aus verzinktem Stahl
- seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium
- Stahlfeder mit langer Lebensdauer
- Kabellänge von bis zu 22 Meter
- elektrische Spannung 230 bzw. 400 Volt
- Grundausstattung ohne Bügel
- Rollenkabelführung
- Zahnarretierung
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 3 x 2,5 mm²
- Kabellänge: 22 m
- Belastbarkeit aufgerollt: 2000 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 3500 Watt
- Stromstärke: 20 A
Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm | Länge: | 350 mm | Schutzklasse: | IP 65 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabelaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufroller, automatisch, Dataflux, Elmag, Kabel, Zeca |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 858,27* | € 949,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,57* | € 949,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 895,03* | € 988,89* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 914,16* | € 1.116,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,85* | € 1.208,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|