Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug-Balancer EPS 626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug-Balancer EPS 626
Federzug-Balancer EPS 626
Artikel-Nr.:
     415-elmag56671
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56671
EAN/GTIN:
     9004853566714
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Produktbeschreibung:

  • geeignet um Handwerkzeuge, Schlagschrauber, usw. am Arbeitsplatz zu balancieren
  • zu den industriellen und gewerblichen Einsatz
  • aus hochqualitativen Materialien gefertigt
  • lange Lebensdauer
  • hochqualitatives Gehäuse aus Alu-Druckguss
  • Textilseil PTE-Faser Ø 2,5 mm
  • stufenlose Traglasteinstellung von Anfang bis Ende
  • einfach verstellbare Arbeitslänge, um das Werkzeug in der gewünschten Höhe zu positionieren
  • Zweipunktaufhängung zu höchste Sicherheit
  • Anti-Fall-System - verhindert Absturz bei Federbruch
  • max. Tragleistung: 8 - 10 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: balancer 2,5 m, balancer elmag, federzug, Abluftschlauch, Druckluft-Drehgelenk, Elmag, Ersatznadel, Federzug-Balancer, Haltefeder, Nadelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 122,44*
€ 150,30*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 150,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,39*
€ 186,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56670
ab € 122,25*
Ähnlich
ELMAG
56695
ab € 107,68*
Ähnlich
ELMAG
56696
ab € 111,42*
Ähnlich
ELMAG
56697
ab € 115,81*
Ähnlich
ELMAG
56698
ab € 121,76*
Ähnlich
ELMAG
56699
ab € 124,91*
Ähnlich
ELMAG
56672
ab € 112,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.