Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0000412707000 Herst.-Nr.: 0000412707000 EAN/GTIN: 4022989118572 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L, ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT, ELORA-TOOLjET 1225L
- passend zu Winkelschraubendreher-Satz 162W
- PE-Hartschaum
- Tiefe: 18,9 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Gewicht: | 80 g | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,43* | € 20,70* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,58* | € 24,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|