Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0159000033000 Herst.-Nr.: 0159000033000 EAN/GTIN: 4022989028277 |
| |
|
| | |
| Der Winkelschraubendreher ELORA-159 ist passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912. Produktbeschreibung: - vernickelt
- ELORA-Nr. 159-0,7 bis 1,3 brüniert,alle anderen Größen vernickelt
- ELORA-Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 g | Länge: | 66 mm | Norm ISO: | ISO 2936 | Schlüsselweite: | 3 mm | Typ: | Winkel-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | Lager 415 | | | | 53 | | € 19,95* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 53 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|