Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0350000184000 Herst.-Nr.: 0350000184000 EAN/GTIN: 4022989047391 |
| |
|
| | |
| Der Schraubenausdreher ELORA-350 ist einsetzbar zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde. Produktbeschreibung: - Chrom-Vanadium 58CrV4 / 1.8161
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6,35 - 11 mm | Gewicht: | 46 g | Länge: | 86 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,18* | € 3,23* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 19,95* | ab € 2,34* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|