Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0401002501002 Herst.-Nr.: 0401002501002 EAN/GTIN: 4022989117971 |
| |
|
| | |
| Für lange gerade Schnitte ist die Amerikanische Schere ELORA-401/1 gut geeignet. Produktbeschreibung: - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC
- nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- aus Werkzeugstahl, geschmiedet
- Griff schwarz PVC-tauchisoliert, mit Klemmschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 561 g | Länge: | 250 mm | Schneidenhärte: | HRC 59 | Schneidenlänge: | 65 mm | Typ: | Amerikanische Schere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,01* | € 17,29* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,93* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|