Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0401002501002 Herst.-Nr.: 0401002501002 EAN/GTIN: 4022989117971 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für lange gerade Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk aus Werkzeugstahl, geschmiedet mit Klemmschutz Griff schwarz PVC-tauchisoliert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 561 g | Schneidenlänge: | 65 mm | Länge: | 250 mm | 10 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, Schere, Scheren, amerikanische Scheren, Handblechscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,01* | € 17,29* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,93* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|