Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 TORX® ELORA-790TX-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX® ELORA-790TX-70
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX® ELORA-790TX-70
Artikel-Nr.:
     415-elo0790015705100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790015705100
EAN/GTIN:
     4022989115830
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Passend für Innen-Torx-Schrauben und für Maschinenschrauber ist der Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" ELORA-790TX.

Produktbeschreibung:

  • mit auswechselbaren Klingen
  • für Maschinenschrauber
  • Sonderstahl, brüniert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
  • bis Größe T55: Sicherungsstift: 7903-20 und Sicherungsring: 7904-20
  • ab Größe T60: Sicherungsstift: 7903-25 und Sicherungsring: 7904-24
  • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
180 g
Größe:
Tx 70
Länge:
70 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0790015305100
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.