Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationswerkzeugtasche ELORA-1385-L leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationstasche ELORA-1385-L leer
Installationstasche ELORA-1385-L leer
Artikel-Nr.:
     415-elo1385000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1385000000000
EAN/GTIN:
     4022989142362
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden
  • Metallschiene mit gepolstertem Griff
  • abnehmbare Abdeckung und gepolsterter Schultergurt
  • außen 5 Einstecktaschen mit Klettverschluss und Befestigung für Wasserwaage
  • innen 10 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
  • aus hochstrapazierfähigem schwarzem Nylon
  • Lieferung ohne Werkzeug
  • passende Sortimente: WS-6, 9, 10
  • Tiefe: 250 mm
  • Innenmaße: 400 x 190 x 240 mm
  • max. Traglast: 12 kg
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
2,82 kg
Höhe:
270 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Bordwerkzeugtasche, Elora, Installationstasche, Techniker Notebook Tasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,00*
ab € 53,88*
€ 70,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,59*
€ 82,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 310,55*
Zubehör
Elora
0000501101001
ab € 464,83*
Zubehör
Elora
0000601101001
ab € 461,43*
Zubehör
Elora
0000500601000
ab € 499,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.