Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil ELORA-1665KL-100 für Schlosserhammer 1665-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keil ELORA-1665KL-100 für Schlosserhammer 1665-100
Keil ELORA-1665KL-100 für Schlosserhammer 1665-100
Artikel-Nr.:
     415-elo1665401000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1665401000000
EAN/GTIN:
     4022989080596
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil

Produktbeschreibung:

  • stahlgrau
  • Keil-Durchmesser 7 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 100 g
  • Keil-Durchmesser 8 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 200 g
  • Keil-Durchmesser 9 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 300 g
  • Keil-Durchmesser 10 mm passend zu Schlosserhammer1665- 400 g
  • Keil-Durchmesser 12 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 500 g
  • Keil-Durchmesser 13 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 600 g
  • Keil-Durchmesser 14 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 800 g
  • Keil-Durchmesser 15 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 1000 g
  • Keil-Durchmesser 15 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 1500 g
  • Keil-Durchmesser 16 mm passend zu Schlosserhammer 1665- 2000 g
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Gewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
1
€ 8,00*
ab € 0,55*
€ 0,92*
Lager 415
unbekannt
24
€ 19,95*
ab € 0,58*
€ 0,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1665001007000
ab € 5,34*
Zubehör
Elora
1665010007000
ab € 14,05*
Zubehör
Elora
1665015007000
ab € 17,05*
Zubehör
Elora
1665002007000
ab € 6,12*
Zubehör
Elora
1665020007000
ab € 20,72*
Zubehör
Elora
1665003007000
ab € 7,01*
Zubehör
Elora
1665004007000
ab € 7,96*
Zubehör
Elora
1665005007000
ab € 8,88*
Zubehör
Elora
1665006007000
ab € 10,82*
Zubehör
Elora
1665008007000
ab € 12,69*
Zubehör
Elora
1665001008000
ab € 1,77*
Zubehör
Elora
1665010008000
ab € 2,49*
Zubehör
Elora
1665015008000
ab € 2,78*
Zubehör
Elora
1665002008000
ab € 1,82*
Zubehör
Elora
1665020008000
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.