Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil ELORA-1670KL-3/4 für Schlosserhammer 1670-3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keil ELORA-1670KL-3/4 für Schlosserhammer 1670-3/4
Keil ELORA-1670KL-3/4 für Schlosserhammer 1670-3/4
Artikel-Nr.:
     415-elo1670400280000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1670400280000
EAN/GTIN:
     4022989106838
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil

Produktbeschreibung:

  • aus stahlgrau
  • Keil-Durchmesser 8 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1/2 lbs
  • Keil-Durchmesser 10 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 3/4 lbs
  • Keil-Durchmesser 12 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 lbs
  • Keil-Durchmesser 13 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 1/2 lbs
  • Keil-Durchmesser 15 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 2 lbs
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 1,11*
Lager 415
unbekannt
20
€ 19,95*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1670100347000
ab € 9,86*
Zubehör
Elora
1670100387000
ab € 11,01*
Zubehör
Elora
1670100237000
ab € 7,88*
Zubehör
Elora
1670100497000
ab € 12,50*
Zubehör
Elora
1670100287000
ab € 8,20*
Zubehör
Elora
1670100348000
ab € 3,92*
Zubehör
Elora
1670100388000
ab € 4,22*
Zubehör
Elora
1670100238000
ab € 2,88*
Zubehör
Elora
1670100498000
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
1670100288000
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.