Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Hammerkeil
>
Artikel
Keil ELORA-1670KL-1 für Schlosserhammer 1670-1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo1670400340000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1670400340000
EAN/GTIN:
4022989106821
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Produktbeschreibung:
aus stahlgrau
Keil-Durchmesser 8 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1/2 lbs
Keil-Durchmesser 10 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 3/4 lbs
Keil-Durchmesser 12 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 lbs
Keil-Durchmesser 13 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 1/2 lbs
Keil-Durchmesser 15 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 2 lbs
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
6 g
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Weitere Suchbegriffe:
hammerkeil
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
3 Tage
121
1
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 1,11*
Lager 415
8 Tage
unbekannt
20
€ 19,95*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 22,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1 lb., ELORA-1670-1
Elora
1670100347000
ab € 9,86*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1.1/2 lb., ELORA-1670-1.1/2
Elora
1670100387000
ab € 11,00*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1/2 lb., ELORA-1670-1/2
Elora
1670100237000
ab € 7,87*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 2 lb., ELORA-1670-2
Elora
1670100497000
ab € 12,48*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 3/4 lb., ELORA-1670-3/4
Elora
1670100287000
ab € 8,22*
Zubehör
Stiel für Schlosserhammer 1670-1, ELORA-1670ST-1
Elora
1670100348000
ab € 3,91*
Zubehör
Stiel für Schlosserhammer 1670-1.1/2, ELORA-1670ST-1.1/2
Elora
1670100388000
ab € 4,22*
Zubehör
Stiel für Schlosserhammer 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2
Elora
1670100238000
ab € 2,88*
Zubehör
Stiel für Schlosserhammer 1670-2, ELORA-1670ST-2
Elora
1670100498000
ab € 4,50*
Zubehör
Stiel für Schlosserhammer 1670-3/4, ELORA-1670ST-3/4
Elora
1670100288000
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen