Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel ELORA-1672ST-1000 für Fäustel 1672-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiel ELORA-1672ST-1000 für Fäustel 1672-1000
Stiel ELORA-1672ST-1000 für Fäustel 1672-1000
Artikel-Nr.:
     415-elo1672401008000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1672401008000
EAN/GTIN:
     4022989099383
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
fäustelstiel 1000 g
fäustel stiel

Produktbeschreibung:

  • aus Eschenholz
  • Stiellänge 260 mm passend für Fäustel 1672- 1000 g
  • Stiellänge 260 mm passend für Fäustel 1672- 1250 g
  • Stiellänge 280 mm passend für Fäustel 1672- 1500 g
  • Stiellänge 300 mm passend für Fäustel 1672- 2000 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
Länge:
260 mm
Typ:
Hammerstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 8,00*
ab € 3,14*
€ 4,72*
Lager 415
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,37*
€ 5,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1672010007000
ab € 11,01*
Zubehör
Elora
1672012507000
ab € 12,51*
Zubehör
Elora
1672015007000
ab € 14,51*
Zubehör
Elora
1672020007000
ab € 16,54*
Zubehör
Elora
1672410000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672412500000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672415000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672420000000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.