Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Fäustel
>
Fäustelkeil
>
Artikel
Keil ELORA-1672KL-1000 für Fäustel 1672-1000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo1672410000000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1672410000000
EAN/GTIN:
4022989104414
Suchbegriffe:
Fäustelkeil
Produktbeschreibung:
stahlgrau
Keil-Durchmesser 14 mm passend für Fäustel 1672- 1000 g
Keil-Durchmesser 15 mm passend für Fäustel 1672- 1250 g
Keil-Durchmesser 15 mm passend für Fäustel 1672- 1500 g
Keil-Durchmesser 16 mm passend für Fäustel 1672- 2000 g
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
7 g
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
3 Tage
98
1
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 1,12*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
20
€ 19,95*
ab € 0,70*
€ 1,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 23,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fäustel, deutsche Form, 1000 Gramm, ELORA-1672-1000
Elora
1672010007000
ab € 11,01*
Zubehör
Fäustel, deutsche Form, 1250 Gramm, ELORA-1672-1250
Elora
1672012507000
ab € 12,51*
Zubehör
Fäustel, deutsche Form, 1500 Gramm, ELORA-1672-1500
Elora
1672015007000
ab € 14,51*
Zubehör
Fäustel, deutsche Form, 2000 Gramm, ELORA-1672-2000
Elora
1672020007000
ab € 16,54*
Zubehör
Stiel für Fäustel 1672-1000, ELORA-1672ST-1000
Elora
1672401008000
ab € 3,14*
Zubehör
Stiel für Fäustel 1672-1250, ELORA-1672ST-1250
Elora
1672412508000
ab € 3,55*
Zubehör
Stiel für Fäustel 1672-1500, ELORA-1672ST-1500
Elora
1672415008000
ab € 3,63*
Zubehör
Stiel für Fäustel 1672-2000, ELORA-1672ST-2000
Elora
1672402008000
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen