Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-elo2178000201000 Herst.-Nr.: 2178000201000 EAN/GTIN: 4022989135890 |
| |
|
|  |  |
 | Der Drehmomentschlüssel muss sowohl unter extremen Temperaturschwankungen als auch auch in Umgebungen, wo Staub und Feuchtigkeit alltäglich sind, präzise funktionieren. Deshalb werden ELORA-Drehmomentschlüssel durch das ELORA-eigene Kalibrierlabor unter allen denkbaren Arbeitsbedingungen intensiv getestet. Die ELORA Drehmomentschlüssel haben alle Tests hervorragend gemeistert. Produktbeschreibung: - für den kontrollierten Schraubenanzug von 4 bis 20 Nm
- Haupteinheit Nm, Nebeneinheit ft.lb., beides mit Nonius
- mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
- für Rechtsanzug
- mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
- Umschaltknarre mit kleinstmöglichem Schwenkwinkel von 15°
- mit gut fühlbarem und hörbarem (''click'') Signal
- klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A
- mit rückführbarer Konformitätserklärung
- Auslösegenauigkeit +- 4%
Weitere Informationen:  |  | Drehmoment: | 4 - 20 Nm | Gewicht: | 640 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Analoge Drehmomentschlüssel, Elofort, Elora, Nonius, Rechteckaufnahme, Sicherungskappe |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 111,05* | € 138,10* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 116,30* | € 160,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|