Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-elo3436000000000 Herst.-Nr.: 3436000000000 EAN/GTIN: 4022989135746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - 36-teilig
- in schwarz gelber Kunststoffbox
- Magnetbithalter ELORA-Nr. 4150-50, mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3
- Bits aus ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
- 35 Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3
- TORX®= reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Produktdaten: - Antrieb: 1/4"
- Gewicht: 0,34 kg
Lieferumfang: - 1 Magnethalter ELORA-Nr. 4150-50
- je 1 Schlitz-Schraubendreher-Bit 4,5, 5,5, 6,5 mm
- Philips-Schraubendreher-Bits 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3
- Pozidriv-Schraubendreher-Bits 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3
- je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit IN2, IN 2,5, IN3, IN4, IN5, IN5,5, IN6
- je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TTX20, TTX25, TTX30 TTX40
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bit-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 31,41* | € 42,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 33,76* | € 51,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|