Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 35 mm
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom200H.36PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     200H.36PB
EAN/GTIN:
     3148517881761
Suchbegriffe:
Holzstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammer holzstiel
holzstiel

facom Schlosserhammer mit Hickory-Stiel.

Poduktbeschreibung:

  • rutschfrei
  • dreifache Keilverbindung
  • Griff sechseckig
  • Hammerkopf wärmebehandelt
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Gewicht:
0,781 kg
Höhe:
35 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Schlosserhammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 24,46*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,65*
€ 24,66*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,33*
€ 26,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 32,63*
€ 8,95*
ab € 23,31*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
212A.35
ab € 28,03*
Ähnlich
Facom
200H.30PB
ab € 12,66*
Ähnlich
Facom
205C.20
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.