Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank 1,5 m
Werkbank 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-facom2245
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     2245
EAN/GTIN:
     3148517242364
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

facom Werkbank für Wartungsarbeiten

Produktbeschreibung:

  • Länge der Arbeitsplatte: 1,5 m
  • Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
  • Höhe: 860 mm
  • 40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
  • Befestigungsmöglichkeit für einen Schubfachcontainer 2235.AT
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,5 kg
Höhe:
860 mm
Länge:
750 mm
Tiefe:
1500 mm
Typ:
Werkbank
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank facom, kastenwerkbank, arbeiten, Facom, ordnen, Schränke, Schubfächer, verstauen, Werk-Bank, Werkbank, Werkstattbank.Werkstatt-bank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,53*
€ 871,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,01*
€ 875,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,87*
€ 875,59*
Frei Haus
ab € 856,95*
€ 1.008,11*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 870,30*
€ 1.015,5175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,59*
€ 1.041,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,27*
€ 1.014,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 830,42*
€ 988,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 808,56*
€ 962,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,74*
€ 904,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,63*
€ 881,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,87*
€ 820,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.