Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Knarren-Model,Schneidbereich 32 - 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider KnarrenModel,Schneidbereich 32 - 52 mm
Kabelschneider KnarrenModel,Schneidbereich 32 - 52 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom413A.32
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     413A.32
EAN/GTIN:
     3148511754887
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

facom Kabelschneider mit Knarre für Kupfer- und Aluminiumkabel.

Produktbeschreibung:

  • System mit Knarrenmechanismus für müheloses Schneiden
  • großer Durchmesser bei geringem Kraftaufwand
  • äußerst praktisch in sehr beengten Arbeitsbereichen
  • rutschfeste Griffe mit Handschutz für sicheres Arbeiten
  • Schneidleistung: 32 - 52 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,375 kg
Typ:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, drahtschneider facom, kabelschere, Facom, Hochleistungs-Schere, Hochleistungsschere, Kabel-Schneider, Scheren, schneiden, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,93*
€ 636,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
841A.3PB
ab € 29,04*
Ähnlich
Facom
DE.8PB
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.