Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack kompakt, modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrucksack kompakt, modular
Werkzeugrucksack kompakt, modular
Werkzeugrucksack kompakt, modular, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-facomBS.MCBPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.MCBPB
EAN/GTIN:
     3662424042126
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

facom Werkzeug-Stoffrucksack - kompakt, modular, robust und praktisch. Hervorragend geeignet für die Arbeit auf Sicherheits- und Steigleitern.

Produktbeschreibung:

  • robustes, wasserdichtes Nylon
  • Reißverschluss mit Ösen für ein Vorhängeschloss
  • abnehmbare Taschen mit Klett befestigt
  • Befestigunsringe und abnehmbarer - Organizer
  • verstellbare, gepolsterte Schulterriemen
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz / rot
Fassungsvermögen:
20 Liter
Gewicht:
2,7 kg
Höhe:
480 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Werkzeugrucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, facom nylon rucksack, montage rucksack, facom werkzeugrucksack, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Organizer, Trolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 71,69*
€ 75,47*
€ 4,00*
ab € 72,41*
€ 75,47*
€ 8,95*
ab € 80,40*
€ 86,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 86,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,12*
€ 88,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.L30PB
ab € 60,17*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.