Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten JET+ fahrbar schwarz, mit 4 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkasten JET+ fahrbar schwarz, mit 4 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Werkzeugkasten JET+ fahrbar schwarz, mit 4 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Artikel-Nr.:
     415-facomJET.CR4NM3A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.CR4NM3A
EAN/GTIN:
     3662424106972
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Modul Werkzeuge

facom Werkzeugkasten JET+ fahrbar mit 4 Schubfächern für 12 Module verteilt auf 60 umd 130 mm Schubladen.

Produktbeschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen|Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit "soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • 4 Schubfächer = 12 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • aufgeteilte Nutzlast und Fassungsvermögen pro Schubfach der Ausführungen M3: Schubfach 60 mm: 20 kg - 15 Liter/Schubfach 130 mm: 25 kg - 30 Liter
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 85 kg
  • Fassungsvermögen: 75 Liter
  • Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
48,50 kg
Höhe:
600 mm
Länge:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,87*
€ 771,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,93*
€ 776,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,87*
€ 799,02*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 805,33*
€ 920,7988*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,08*
€ 1.029,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,88*
€ 1.225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,16*
€ 1.154,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 920,41*
€ 1.095,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,98*
€ 1.026,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,21*
€ 1.015,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,08*
€ 999,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BT.11A
€ 65,91*
Ähnlich
Facom
JET.C4M3A
€ 684,07*
Ähnlich
Facom
JET.CR4M3A
€ 767,53*
Ähnlich
Facom
BP.P20APB
€ 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.