Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
Modul - Knarren-Ring-Maulschlüssel 12-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-facomMOD.467BJ12PB
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MOD.467BJ12PB
EAN/GTIN:
3662424069826
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringmaulschlüssel
facom Modul mit 12 Knarren-Ring-Gabelschlüsseln.
Poduktbeschreibung:
Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel
rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar
bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm)
erhöhte Produktivität
Neigung Auge und Gabel: 15°
metrische Abmessungen: 6 bis 41 mm
Ausführung: seidenglanz-verchromt
Lieferumfang:
467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Einlage: PL.652
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Werkzeugmodul
... >
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugwagen
>
FACOM Werkzeugwagen
Weitere Suchbegriffe:
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
VDE-Einmaulschlüssel
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-sortiment 12teilig
,
bit satz
,
werkzeugmodul facom
,
Einsätze
,
Facom
,
Modul
,
Module
,
Ordnung
,
Ordnungsystem
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 194,91*
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,99*
€ 195,87*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,46*
€ 207,61*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 169,11*
€ 225,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 240,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom 467 Ratschen, 12-teilig 8 → 19 mm
Facom
MODM.467BFJ12PB
ab € 179,44*
Ähnlich
Facom 65 Series Ratchet Polygon Wrenches Ringschlüsselsatz Chrom, 7-teilig 6 Zoll, 7 Zoll, 8 Zoll, 9 Zoll, 10 Zoll, 11
Facom
MOD.65J7PB
ab € 290,69*
Ähnlich
Facom MOD.467 Ratschen-Ringmaulschlüssel, 13-teilig 8 → 19 mm
Facom
MOD.467BJ13PB
ab € 183,72*
Ähnlich
Facom MODM.467 Ratschen Ring-Gabelschlüsselsatz, 6-teilig 21 → 32 mm
Facom
MOD.467BXLPB
ab € 220,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen