Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomMOD.55-2 Herst.-Nr.: MOD.55-2 EAN/GTIN: 3148517332638 |
| |
|
| | |
| facom Kunststoffmodul mit 3 Ringschlüsseln groß Produktbeschreibung: - universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
- aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
- abbrechbare Ablage
Produktbeschreibung Ringschlüssel: - gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
- ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
- Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
- metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm
- Ausführung: verchromt, satiniert
Lieferumfang: - 55A. 21x23 - 22x24 - 26x28 mm
- Einlage: PL.318A
Weitere Informationen: | | Breite: | 418 mm | Gewicht: | 1,63 kg | Länge: | 175 mm | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 71,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,16* | € 72,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,82* | € 82,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,12* | € 83,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,44* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|