Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul - Knarren-Ring-Maulschlüssel 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul - Knarren-Ringmaulschluessel 12tlg
Modul - Knarren-Ringmaulschluessel 12tlg
Artikel-Nr.:
     415-facomMODM.467BFJ12PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.467BFJ12PB
EAN/GTIN:
     3662424082573
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

facom Modul mit 12 Knarren-Gabel-Ringschlüsseln mit Gelenk 467BF.

Poduktbeschreibung:

  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
  • um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Lieferumfang:

  • 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln Vierkant 1/4 Zoll und Bits Sechskant 1/4 Zoll
  • Einlage: PM.MOD467FJ12
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,60 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 179,44*
€ 221,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 228,34*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 187,76*
€ 251,27*
Frei Haus
ab € 214,46*
€ 265,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 325,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.65J7PB
ab € 290,69*
Ähnlich
Facom
MOD.467BJ13PB
ab € 183,72*
Ähnlich
Facom
MOD.467BJ12PB
ab € 158,99*
Ähnlich
Facom
MOD.467BXLPB
ab € 220,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.