Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul XL - Zangen + Schlagwerk + Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-facomMODM.XL4
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.XL4
EAN/GTIN:
     3662424152979
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

facom XL Schaumstoffmodul für M4 Schubladen mit Zangen, Schlagwerkzeugen und Beleuchtung

Lieferumfang:

  • 1 Schlosshammer 32 mm
  • 1 Kunststoffhammer 40 mm
  • 1 Präzisionskörner Ø 6 mm
  • 1 Meißel 190 mm
  • 3 Splinttreiber 4-5-6 mm
  • 1 Seitenschneider
  • 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
  • 2 verstellbare Zangen 250 und 300 mm
  • 1 Gripzange mit langen Backen
  • 4 Zangen für Circlips gerade Backen
  • Allesschneider
  • Taschenlampe
  • Edelstahlbandmaß 2 my 16 mm
  • Einlage (PM.XL4)
Weitere Informationen:
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,91*
€ 664,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,37*
€ 851,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,30*
€ 790,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,22*
€ 728,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,35*
€ 632,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,91*
€ 606,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
819810
ab € 358,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.