| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomPK.1 Herst.-Nr.: PK.1 EAN/GTIN: 3148513548606 |
| |
|
| | |
| facom Lochtafeln sind Wandflächen, die sich in Aufbewahrungsflächen umwandeln. Produktbeschreibung: - kompatibel mit CKS-Aufhängesystem
- direkter Zugang zu den Werkzeugen
- Lochung: 6 x 6 mm
- Raster 12 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 888 mm | Farbe: | rot | Gewicht: | 2,35 kg | Höhe: | 10 mm | Länge: | 444 mm | Typ: | Werkzeugtafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom lochplatte, lochplatte, Abfallbehälter, Board, Diebstahlsicherung, Facom, Flaschenhalter, Halter, Lochwand-Regal, Stromleiste, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,39* | € 58,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,30* | € 58,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,74* | € 64,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,27* | € 69,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 47,69* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|