Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen ROLL schwarz mit 7 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen ROLL schwarz mit 7 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Werkstattwagen ROLL schwarz mit 7 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Artikel-Nr.:
     415-facomROLL.7NM3A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.7NM3A
EAN/GTIN:
     3662424107221
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank

facom Werkstattwagen ROLL.M3 mit 7 Schubladen für 18 Werkzeugmodule.

Produktbeschreibung:

  • große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • wird mit montierten Rädern geliefert - spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören
  • 7 Schubfächer = 21 Module
  • 5 Schubfächer, Höhe 60 mm = 15 Module
  • 1 Schubfächer, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 200 mm
  • 200 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
972 mm
Länge:
779 mm
Typ:
Werkstattwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 414,22*
€ 509,4441*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,38*
€ 510,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,45*
€ 569,70*
Frei Haus
ab € 520,71*
€ 629,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,16*
€ 744,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.6M3A
ab € 636,83*
Ähnlich
Facom
JET.7M3A
ab € 685,52*
Ähnlich
Facom
JET.8M3A
ab € 751,47*
Ähnlich
Facom
ROLL.7M3A
ab € 414,28*
Ähnlich
Facom
ROLL.8M3A
ab € 467,95*
Ähnlich
Facom
ROLL.6M3A
ab € 361,82*
Ähnlich
Facom
SL.ROLL.6M3
ab € 788,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.