Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen + 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen + 2 Schubladen
Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen + 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     415-facomROLL.UC3S2DM4
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.UC3S2DM4
EAN/GTIN:
     3662424107207
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

facom 3 Ebenen Beistelltisch M3 mit 2 Schubladen

Produktbeschreibung:

  • 1 große Arbeitsfläche aus figerglas-verstärktem, chemikalienbeständigem Polypropylen
  • Nutzabmessungen: 750 x 460 mm
  • 2 Griffe mit Softcover für leichteres Manövrieren, einer zum Bewegen und einer zum Anheben des Wagens und Überfahren von Hindernissen
  • integrierte Schlitze für 3 Schraubendreher
  • 2 Metallböden mit herausnehmbaren ABS-Matten für Haltbarkeit und einfache Wartung
  • 2 verschiedene Positionierungen für das mittlere Regal (L x B x H): 785 x 500 x 28 mm
  • 2 Schubladen Höhe = 60 mm - kann mit Kunststoff- oder Schaumstoff-Modulen aus dem Facom Programm ausgestattet werden
  • Schubladen Nutzabmessungen (L x B x H): 759 x 421x 60 mm
  • statischer Lastwiderstand: 250 kg
  • Abmessungen der Regale: (L x B x H) 785 x 500 x 28 mm
  • 4 Räder Ø 125 mm, 2 schwenkbar (eines mit Bremse) und 2 fest
  • wird in Einzelteilen geliefert - schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
972 mm
Länge:
969 mm
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: facom werkstattwagen, werkstattwagen, Facom, fahrbar, ROLL, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,35*
€ 383,08*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,85*
€ 752,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3S2DM3
ab € 243,69*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3SM4
ab € 187,49*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3SM3
ab € 162,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.