Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-Satz 2-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher-Satz 2-armig
Abzieher-Satz 2-armig
Artikel-Nr.:
     415-facomU.232J2PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.232J2PB
EAN/GTIN:
     3148518211673
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
abziehersatz 2teilig

facom Abzieher-Satz für kleinere Anwendungen in schwerzugänglichen Bereichen (Spannbereich: 30 - 60 mm) und für alle gängigen Anwendungen (Spannbereich: 86 - 136 mm).

Produktbeschreibung:

  • Drehschutz-Lösung
  • Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schlüssel
  • zum Umstecken der Abzieharme vom Innenabzieher zum Außenabzieher einfach auf den Zapfen drücken
  • Werkzeuge werden nicht benötigt
  • Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein Herausfallen des Abzieharms
  • Arretierung der Abzieharme: Konstruktionsbedingt kippen die Abzieharme nach außen beim Abziehen
  • Sie verkanten und können nicht mehr entlang des Jochs gleiten

Lieferumfang:

  • Abzieher U.232-65: für kleinere Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen (Spannbereich: 30 - 60 mm)
  • Abzieher U.232-130: für alle gängigen Anwendungen (Spannbereich: 86 - 136 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,40 kg
Weitere Suchbegriffe: abziehen, Abzieher, Abzieher-Satz, Abziehersortiment, Druckpresse, Facom, lösen, Löser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 100,12*
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 100,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,46*
€ 100,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 112,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,32*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 84,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
245.J1A
ab € 123,76*
Ähnlich
Facom
245.J2A
ab € 236,15*
Ähnlich
Facom
MOD.U306
ab € 308,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.