Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12502, Plattform, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 12502, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Schiebebügelwagen 12502, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12502
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12502
EAN/GTIN:
     4017976125022
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Böden:
1
Breite:
700 mm
Gewicht:
42 kg
Höhe:
1005 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1155 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,72*
€ 341,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,59*
€ 343,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,48*
€ 351,76*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 295,45*
€ 351,82*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,32*
€ 415,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,79*
€ 494,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,59*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,40*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.