Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiswagen 12592, Plattform, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiswagen 12592, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Basiswagen 12592, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12592
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12592
EAN/GTIN:
     4017976125923
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Breite:
700 mm
Gewicht:
38 kg
Höhe:
283 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1076 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Basiswagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 318,52*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 265,78*
€ 320,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,73*
€ 324,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,94*
€ 325,62*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 379,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,61*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,53*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.