Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiswagen 12596, Plattform, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiswagen 12596, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Basiswagen 12596, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12596
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12596
EAN/GTIN:
     4017976125961
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Breite:
800 mm
Gewicht:
86 kg
Höhe:
283 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Länge:
2076 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Basiswagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,62*
€ 521,96*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 449,45*
€ 524,48*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 475,48*
€ 534,92*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 478,02*
€ 537,34*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,85*
€ 624,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,30*
€ 742,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,31*
€ 704,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,55*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,64*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,50*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.