Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten 1784, Tragkraft 10,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten 1784
Sichtlagerkasten 1784
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1784
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4017976017846
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Produktbeschreibung:

  • aus robustem schlagfestem Kunststoff
  • glattwandig und dadurch leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
200 mm
Länge:
350/300 mm
Tragkraft:
10,5 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 23,21*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 16,09*
€ 23,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,72*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,89*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 18,80*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.