Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 2100, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 2100, Tragkraft 400 kg
Magazinwagen 2100, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4017976021003
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Magazinwagen aus Stahlrohr, Schweißkonstruktion in pulverbeschichtet, blau RAL 507.

Produktbeschreibung:

  • Plattform Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
505 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
953 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
1030 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,85*
€ 165,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 165,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 168,22*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 168,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 166,36*
€ 201,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.